六角穴付皿ボルト 細目 (ステンレス)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41537325 品番 10×40
販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
ねじの呼びM10 長さ(mm)40 材質/仕上ステンレス ねじピッチ1.25 頭部形状六角穴付き皿 種別全ねじ ねじ長さ(mm)40 寸法t(mm)4.4 寸法r(mm)0.4 寸法S(mm)6 寸法e(mm)7 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)5.5 寸法Z1(mm)1.5 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)20 寸法ds(mm)10 ねじ山種類メートル細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-01-23
用途:
シフトノブ用

シフトノブのディスプレイ用に購入しました。図面通りのサイズ!

対象商品:
41537316
2015-12-23
用途:
修理補修部品

メーカー品と遜色ないです。

対象商品:
41537325
2015-07-11
用途:
バイクのパーツの取り付け

特殊なサイズ・形状のため、やっと見つけました。助かりました、ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
41537334
2014-01-31
用途:
バイクの修理

細目ネジは、ホームセンター等では売られていなかったので重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2773:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする