※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16×45 六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/3価ホワイト) 大阪魂 41537797 16×45 六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/3価ホワイト) 大阪魂 41537797

六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/3価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41537797 品番 16×45
販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
ねじの呼びM16 材質SCM435 長さ(mm)45 ねじピッチ2 寸法t(mm)4.8 寸法r(mm)0.6 寸法S(mm)10 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)11.43 寸法W(mm)2.2 頭部形状六角穴付き皿 寸法b(mm)44 寸法K(mm)8.8 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)33.6 寸法ds(mm)16 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4627:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする