※フタのみの販売となります。
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の カゴ
野菜篭 フタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
種別
4K-3 フタ
注文コード
41541046
品番
70150500GR602
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
野菜篭用のフタです。
容量(L)
14
色
グリーン
適合
野菜篭4K-3専用フタ
外寸法(mm)
465×303×21
メーカー商品コード
701505-00
種別
4K-3 フタ
材質
PP
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※フタのみの販売です。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量20以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
150,000
/
税込
¥
165,000
離島
数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
300,000
/
税込
¥
330,000
離島
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450,000
/
税込
¥
495,000