シャープナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41541116 品番41-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

cellfastシリーズに使える専用のシャープナーです。
cellfastシリーズのアッキスに使える専用のシャープナーです。
アッキスの刃部保護ケースに収納できます。

用途cellfast用シャープナー 材質(本体)ファイバーグラス 質量(g)約100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×30×75 主な用途cellfast専用シャープナー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする