曜日別特売
- メタリックラメマット 協和産業[マット] 41541563

メタリックラメマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色ピンク
内容量1本(20m)注文コード41541563品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

これまでに無かったメタリックラメ調マットです。
PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。
耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。
加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)

色
ピンク
材質
軟質塩化ビニール
幅(mm)
910
厚さ(mm)
1.5
質量(kg)
38
長さ(m)
20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1485:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする