PSD-M4016 ペーパー&CDシュレッダー サンワサプライ 41543478 PSD-M4016 ペーパー&CDシュレッダー サンワサプライ 41543478 PSD-M4016 ペーパー&CDシュレッダー サンワサプライ 41543478 PSD-M4016 ペーパー&CDシュレッダー サンワサプライ 41543478

ペーパー&CDシュレッダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41543478 品番PSD-M4016
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

用紙の細断形状は、セキュリティ性の高い2×12mmマイクロカットです。
A4コピー用紙最大17枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。
40分連続運転可能なので、時間を空けることなく大量の書類を一気に処理できます。
オートスタート/ストップモード機能搭載です。投入口に紙が投入されると自動的に細断、終了すると自動的に停止します。
紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。
紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。
ダストボックスは約30リットルの大容量なので、大量の書類を細断してもしっかり受け止め、ゴミ捨て回数を減らすことができます。

細断形状用紙/2×12mm マイクロカット、DVD・CD・カード/3分割ストレートカット ダストボックス容量(L)約30 質量(kg)約18 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×310×628 騒音値(dB)約60 連続使用時間40分間(60分休止後再運転可) 細断枚数定格細断枚数:A4コピー用紙/16枚、最大細断枚数:A4コピー用紙/17枚、DVD・CD・カード/1枚 細断速度約1.8m/分 投入口幅(mm)用紙/幅220、DVD・CD・クレジットカード/122 アズワン品番64-0908-82 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×310×628 リバース機能あり 最大投入幅A4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする