CR-PL32PNBK CR-PL32BK用追加ディスプレイパネル サンワサプライ 41544598 CR-PL32PNBK CR-PL32BK用追加ディスプレイパネル サンワサプライ 41544598 CR-PL32PNBK CR-PL32BK用追加ディスプレイパネル サンワサプライ 41544598

CR-PL32BK用追加ディスプレイパネル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41544598 品番CR-PL32PNBK
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

CR-PL32BK用の追加ディスプレイパネルです。
32〜65型までのディスプレイの搭載が可能です。
上下2面でディスプレイを設置できるようになります。

総耐荷重(kg)60(ディスプレイは60まで) 付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M5×16、M5×36、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36・各4本ずつ) 材質パネル/スチール(メラミン焼付塗装)、取り付け金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)6.8 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)854×200×150 対応機種【対応製品】CR-PL32BK、【対応ディスプレイ】60kgまでのディスプレイ(32〜65型までのディスプレイを想定) アズワン品番64-0905-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする