対応機種【対応送信機】 サンワサプライ製HDMIエクステンダー・VGA-EXHDLTL4・VGA-EXHDLT、【対応出力機器】 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、
【対応LANケーブル】 カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル(単線)
最大解像度カテゴリ6A
4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[40m]
4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[40m]
1080p(1920×1080)[70m]
カテゴリ6/5e
4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[35m]
4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[35m]
1080p(1920×1080)[60m]
延長ケーブル(m)70(最大)付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×1、壁面取付け部品×2、取付けネジ×4、アース線×1、取扱説明書×1材質スチール質量(g)234電源ACアダプタ対応【HDCP】HDCP 1.4/2.2対応(PASS Through)、【音声信号】LPCM、DTS Digital、Dolby Digital、DTS-HD、Dolby True HD最大消費電力(W)4.24インターフェース入力/RJ-45メス×1、出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.7×68.4×29適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル(単線))使用環境条件動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)、保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0909-05接続台数1帯域幅(Gbps)シングルリンク 340MHz/3.4Gbps per channel (10.2Gbps all channel)