折りたたみ式Bluetoothキーボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41544948 品番SKB-BT30BK
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

iPadシリーズ、iPhoneシリーズ用のBluetoothキーボードです。
折りたたみができ、軽量なので持ち運びに最適です。
スエード調の表面加工で、カバンの中にそのまま入れても機器をキズ付けにくい素材です。
キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状です。
ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプです。
3台の機器をワンタッチで切り替えることができるマルチペアリング機能付きです。
英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。
繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵です。
使わない時は電源をOFFにできる、ON・OFFスイッチ付きです。

接続方式無線 キーストローク(mm)1.6±0.2 キーピッチ(mm)17 ブラック 付属品充電用USBケーブル、取扱説明書 質量(g)約126 スイッチパンタグラフ 対応OSiOS 12〜9.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313.4×92.8×7.4 対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ 消費電流(mA)3以下 動作力60±20g キー数67キー 送信出力Class 2 通信距離最大約10m ワイヤレス通信Bluetooth Ver.3.0 アズワン品番64-0907-42 プロファイルHID バッテリー寿命連続使用約36時間

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする