コールセンター向けBluetoothヘッドセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41545027 品番MM-BTMH39BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000

Bluetooth 4.1対応のヘッドセットです。
双指向性のノイズキャンセルマイク搭載でコールセンターでの使用に最適です。
柔らかいヘッドバンドとイヤースポンジで長時間使用しても疲れにくい構造になっています。
28mmの大口径ドライバ搭載で相手の声をはっきり聴くことができます。
フレキシブルマイク搭載で右耳でも左耳でもどちら側でも使用できます。
スマートフォン・タブレットでも使用可能です。
ヘッドセットのバッテリー残量アナウンス機能搭載で、ヘッドセットの電池残量がわかります。

対応機種Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン 付属品充電用USBケーブル、収納ケース、取扱説明書、保証書 質量(g)約55 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー、充電時間/最大1.5時間、連続通話時間/約10時間、連続音楽再生時間/約10時間、最大待受時間/約200時間 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×60×135 対応マルチポイント対応、CVC6.0対応 連続使用時間連続通話時間/約10時間、連続音楽再生時間/約10時間、最大待受時間/約200時間 マイクロホン感度:-42dB±3dB/1kHz、指向性:双指向性 周波数範囲2.402〜2.480GHz 送信出力Class 2 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 指向性双指向性 伝送方法FHSS BluetoothBluetooth Ver.4.1 ドライバーユニット(Φmm)直径28 プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP 装着方式片耳 通信距離(m)最大約10 イヤホン形状オーバーヘッド(片耳) オーディオコーデックSBC マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする