ワイヤレスガイド用充電器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41545079 品番MM-WGS1-CL12
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ワイヤレスガイドシステム(MM-WGS1T/R専用)12台を同時に充電できます。
持ち運びや保管にも便利なケース付きです。(取り外し不可)
ACアダプタ付きです。

対応機種MM-WGS1T、MM-WGS1R 付属品ACアダプタ、取扱説明書・保証書 材質バッグ部/ナイロン、スロット成形部/ABS樹脂 質量(g)980(ACアダプタを除く) 出力DC5V 4A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×125×140 入力AC100V〜240V 50/60Hz 0.58A max 充電時間(時間)約6〜7(電池残量1%〜100%まで) 充電個数12台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする