カーチャージャー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41545289 品番CAR-CHR74U
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャーです。
1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。

質量(g)約22 ポート数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×59×25.2 対応機種各種スマートフォン・タブレット iPad・iPhone・iPod その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 定格出力DC5V/4.8A コネクタUSB Aコネクタ メス アズワン品番64-0909-12 定格入力DC12V/24V

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする