ステンレスケースグリセリン入圧力計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)4 接続部ねじG1/4ねじ(標準) 注文コード41545930 品番213.53-63-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は圧力レンジ・接続部ねじなど80種類から選べます 他の種類を見る

・低コストを実現したグリセリン充填型圧力計。・グリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・また堅牢なステンレス製ケースを使用し、厳しい外部環境にも耐える事ができます。

仕様●ブルドン菅:Cタイプまたは螺旋タイプ銅合金製●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル 材質ウィンドウ:樹脂 タイプ縦型 外径(Φmm)ウィンドウ:63 接続部ねじG1/4ねじ(標準) 材質(ケース)ステンレス 保護等級IP65 表示精度クラス1.6 流体温度(℃)60まで 材質(接続部)ブラス(真鍮) 温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差 目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付 圧力レンジ(MPa)4
注意
※・画像は形状縦型の代表画像になります。圧力計の形状については仕様を必ずご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする