オールステンレスグリセリン入圧力計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)10 注文コード41547305 品番233.50-100-10A-G3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は圧力レンジなど27種類から選べます 他の種類を見る

・オールステンレス型のグリセリン充填型圧力計です。オールステンレス製のため、腐食性のある流体や厳しい外部環境に抜群の耐久性をもっております。・またグリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性をもちます。

仕様●ブルドン菅:ステンレスSUS316L相当Cタイプまたは螺旋タイプ●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル 材質ウィンドウ:樹脂 タイプ縦型 外径(Φmm)ウィンドウ:100 精度±0.4% 接続ねじG3/8 材質(ケース)ステンレスSUS304相当 保護等級IP65 測定流体気体/液体 表示精度クラス1.0 流体温度(℃)100まで 材質(接続部)ステンレスSUS316L相当 目盛板樹脂、白地に黒い文字 最小目盛(MPa)0 圧力レンジ(MPa)10
注意
※・画像は形状縦型の代表画像になります。圧力計の形状については仕様を必ずご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする