曜日別特売
2×8 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 41547527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×8 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 41547527
2×8 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 41547527

六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)

(54件のレビュー)
取扱い終了
この商品はねじの呼び・内容量など74種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(8個)
ねじの呼び
M2
注文コード
41547527
品番
2×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
8
材質
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)0.8、(2欄)1.7
寸法S(mm)
0.9
表面処理
三価ブラック
寸法e(mm)
1.003
寸法dp(mm)
1
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
415475272×8728061192×82×8 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72806119六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)大阪魂1パック(8個)
¥329
税込¥362
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 回転部材の取付

狭く 薄い部材の取り付けに使いました、こんな短いの有るなんて!。
有って良かった、郵パックで直ぐ届きました

2025-04-30
用途: ギアの固定

装置の修理に使いました。ねじの品質も問題ありませんでした。

対象商品 : 41547685
2025-04-04
用途: 溶接作業の栓ネジとして使用

使いやすいネジ締め外しが簡単で作業性が良い購入してよかった。

対象商品 : 41547667
2024-07-19
用途: 研究用試作
教育・研究機関

コストパフォーマンスが良い。必要な少数でも入手できるので便利。

対象商品 : 41547615
2023-11-26
用途: 光学ミラーステージの固定に利用
教育・研究機関

光学ミラーステージの固定に利用していますが、しっかり固定でき、特に問題は感じません。

1人が参考にしています
対象商品 : 41547913
2023-07-31
用途: エンジン治具のストッパ
個人のお客様

強度があり過トルクでも壊れず、動きがなめらかで使いやすいです。

対象商品 : 41547913
2022-12-31
用途: JIGに使用
製造業

JIGに使用しましたので、数が少ないバリエーションがあると良いと思います。

対象商品 : 41547737
2023-07-04
用途: 部品の固定

必要な時にすぐに使えるように備蓄用に購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
121:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする