曜日別特売
5×25 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 41547922

5×25 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 41547922
5×25 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 41547922
5×25 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 41547922

六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)

(54件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(9個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)25
ねじピッチ0.8
内容量1パック(9個)注文コード41547922品番5×25
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
¥539
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
25
材質
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3
寸法S(mm)
2.5
表面処理
三価ブラック
寸法e(mm)
2.87
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
3.5
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 回転部材の取付

狭く 薄い部材の取り付けに使いました、こんな短いの有るなんて!。
有って良かった、郵パックで直ぐ届きました

2025-04-30
用途: ギアの固定

装置の修理に使いました。ねじの品質も問題ありませんでした。

対象商品 : 41547685
2025-04-04
用途: 溶接作業の栓ネジとして使用

使いやすいネジ締め外しが簡単で作業性が良い購入してよかった。

対象商品 : 41547667
2024-07-19
用途: 研究用試作
教育・研究機関

コストパフォーマンスが良い。必要な少数でも入手できるので便利。

対象商品 : 41547615
2023-11-26
用途: 光学ミラーステージの固定に利用
教育・研究機関

光学ミラーステージの固定に利用していますが、しっかり固定でき、特に問題は感じません。

1人が参考にしています
対象商品 : 41547913
2023-07-31
用途: エンジン治具のストッパ
個人のお客様

強度があり過トルクでも壊れず、動きがなめらかで使いやすいです。

対象商品 : 41547913
2022-12-31
用途: JIGに使用
製造業

JIGに使用しましたので、数が少ないバリエーションがあると良いと思います。

対象商品 : 41547737
2023-07-04
用途: 部品の固定

必要な時にすぐに使えるように備蓄用に購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
121:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする