25 タトゥーラ SV TW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ギア比6.3 注文コード41547926 品番100L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はギア比など12種類から選べます 他の種類を見る

TATULA第3世代の次世代ワールドスタンダードデビュー!
直径32mm 超々ジュラルミンスプールに、TATULAシリーズ初のSV BOOSTをインストール。
突き抜ける遠投性能&トラブルレス性能を両立し、真のバーサタイル性能を追求。
TATULA第3世代の次世代ワールドスタンダードモデル。
セーフティーさと後半の伸びを両立するスーパーバーサタイルリール。
高い基本性能を磨き込み、巻上げ性能も大幅UP。
TATULAシリーズの核であるタフコンセプト踏襲!

ベアリング(ボール/ローラー):7/1 使用環境ソルト対応 巻取長さ(mm)(ハンドル1回転)630 ギア比6.3 糸巻量(lb-m)標準(ナイロン)12-40〜80, 14-35〜70 ドラグ力(Kg)5 標準自重(g)195

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41547926 100L 41551469 100L 25 タトゥーラ SV TW DAIWA(ダイワ) 25 タトゥーラ SV TW DAIWA(ダイワ) 1個 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする