25 ステラ SW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)680 ギア比5.6 注文コード41548389 品番10000HG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は自重・ギア比など3種類から選べます 他の種類を見る

CONQUER THE IMPOSSIBLE
国内外で数多の実績をあげてきたステラSWが数々のテクノロジーとともにモデルチェンジ。XXタフドラグによるドラグ性能の向上、インフィニティループによるキャスタビリティの向上、インフィニティクロスによるギア強度・耐久性の向上、アンチツイストフィンによるライントラブルの防止など、さらなるアドバンテージをプラス。また、ハンドルノブへの防水シールの追加、ドラグノブの大径化など細部に至るまでブラッシュアップ。ソルトウォーターシーンで大物と真向から対峙するための性能にさらなる磨きをかけ、新生ステラSWが解き放たれる。

ベアリング(数BB/ローラ―)12/1 スプールストローク(mm)66/22 自重(g)680 ギア比5.6 糸巻き量(号-m)PE:4-400, 5-300, 6-250、ナイロン:6-300, 8-210, 10-160 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)116 糸巻量(mm-m)0.405-300, 0.47-210, 0.52-160 ドラグ力(Kg)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする