ワールドシャウラリミテッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)3 自重(g)260 注文コード41549229 品番21053R-3(25年追加)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は継数・自重など5種類から選べます 他の種類を見る

天空の破片を彷彿とさせるSHIMANO最高級モデルとして妥協のない現場主義。
ギミックを捨て、単純に最高級素材で細部にまで拘りぬいた、シンプルなこれ以上ない最高級ルアーフィッシングロッドの姿。「パワーファイト時に痛みを感じないベイトリールシート構造」「使用した刻を表す製品の顔である最高級品質のグリップ」「STELLAと同じ冷間鍛造で生まれたつなぎ目の無いガイド」世界と戦い続けてきたWORLD SHAULAが、現場で見てきた声を妥協なくカタチにしました。

全長10'6" 全長(m)3.2 方式継ぎ:並継 自重(g)260 継数(本)3 仕舞(cm)130 先径(mm)1.7 ルアーMAX(g)10-50 適合ライン(号)MAX 3 適合ライン(lb)10-25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする