曜日別特売
FC LT2000S 25 カルディア DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41549369

※サンプル画像

25 カルディア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ギア比5.1糸巻き量(号-m)0.4-200注文コード41549369品番FC LT2000S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

軽やかに力強く
釣り人が求める、意のままにルアーを操作することを目指した設計思想エアドライブデザインが、ついにCALDIAに採用。ボディとローターというメインパーツには、ZAIONのエッセンスを受け継ぐZAION Vを採用し、軽量性と高剛性をハイレベルで実現。新たに5000番サイズを追加し、サーフフィッシングやライトショアジギング等、今まで以上に幅広い釣種をターゲットに。エアドライブデザインとモノコックボディという、ダイワの小型スピニングリールにおける2大テクノロジーを採用し、新たなステージへと昇華されたCALDIAで、ダイワの本気を体感して欲しい。

ベアリング(数BB/ローラ―)6 / 1ギア比5.1巻取長さ(cm)67糸巻き量(号-m)0.4-200糸巻量(lb-m)3-150ドラグ力(Kg)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41549369FC LT2000S41551180FC LT2000SFC LT2000S 25 カルディア DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 4155118025 カルディアDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]1個
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする