曜日別特売
LT3000-XH 25 カルディア DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41549457

※サンプル画像

25 カルディア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ギア比6.2糸巻き量(号-m)1-200注文コード41549457品番LT3000-XH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

軽やかに力強く
釣り人が求める、意のままにルアーを操作することを目指した設計思想エアドライブデザインが、ついにCALDIAに採用。ボディとローターというメインパーツには、ZAIONのエッセンスを受け継ぐZAION Vを採用し、軽量性と高剛性をハイレベルで実現。新たに5000番サイズを追加し、サーフフィッシングやライトショアジギング等、今まで以上に幅広い釣種をターゲットに。エアドライブデザインとモノコックボディという、ダイワの小型スピニングリールにおける2大テクノロジーを採用し、新たなステージへと昇華されたCALDIAで、ダイワの本気を体感して欲しい。

ベアリング(数BB/ローラ―)6 / 1ギア比6.2巻取長さ(cm)93糸巻き量(号-m)1-200糸巻量(lb-m)8-150ドラグ力(Kg)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする