※サンプル画像

25 ルビアス ST

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)135 ギア比4.6 注文コード41549570 品番ST SF1000S-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は自重・ギア比など12種類から選べます 他の種類を見る

水中とつながる、巻き感度。
LUVIASをベースに、さらなる回転の軽さと軽量化を追求したスペシャルチューンモデル「LUVIAS ST(センシティブチューン)」。LUVIAS / LUVIAS SFの持つ基本性能を維持したまま、ハンドル回転の軽さに直結する回転主要部のBBを、グリス仕様からオイル仕様に変更。グリスBBの特質である高い耐久性を捨て、粘性の低いオイルBBを選択することで、回転の軽さを徹底的に追求。そのうえで、防水・防塵の要であるピニオン部のマグシールドをあえて採用せず、スペックには表記されないわずかな軽量化にまでこだわり抜いた。超軽量スピニングリールが踏み込んだ一歩先の領域を体感して欲しい。

ベアリング8 / 1(ボール/ローラー) 自重(g)135 ギア比4.6 巻取長さ(cm)57 糸巻き量(号-m)0.3-200 糸巻量(lb-m)2.5-100 ドラグ力(Kg)3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41549570 ST SF1000S-P 41551828 SF1000S-P 25 ルビアス ST DAIWA(ダイワ) 25 ルビアス ST DAIWA(ダイワ) 1個 43,980 税込48,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする