ドラッガー SX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)2 注文コード41549789 品番106MHB(25年追加)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は継数など5種類から選べます 他の種類を見る

さらなる大物へアプローチ。リアルなルアー操作性と、粘り強いリフトパワーを持つショアジギングロッド。
大物を求めるショアジギングの求道者に最適なハイレベルシリーズ。ジグやプラグに潮流をまとわせて艶めかしく、軽い力で動かせる高いルアー操作性と、青物の引きにロッドがしっかりと追従して曲がりこむことでアングラーの負担を最小限に抑えながら、ドラグが出るのを最小限に抑えて魚の動きを封じ込める粘強性が特徴となっている。釣り場に合わせて細かく作りこんだシリーズで、アイテムは基本となるオールランウンドコンセプト、ML、M番手で構成される軽快性が魅力のライトコンセプト、メタルジグ専用のJS(ジグコンセプト)の3種類から構成されている。

質量(g)ジグ・ルアー:MAX 807/1 全長(m)3.2 元径(mm)2.0/16.9 継数(本)2 仕舞(cm)165 標準自重(g)285 適合ライン(号)2〜4 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする