※サンプル画像

24 LATEO ラテオ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41550358 品番90ML-4 (25年追加)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードの域を超えたスタンダードモデル。飛距離と操作性を大幅に磨き上げたシーバススピニングロッド。
【90ML-4 】仕舞のコンパクトな4ピースモデル。小・中型のプラグやワームなどを軽快なロッドワークで操ることができるショートモデル。河川や港でのシーバスやクロダイ、軽いジグやワーム、小型のエギを使ったミドルゲーム、テンヤタチウオまでマルチに対応。
【96M-4 】高比重のルアーを遠投しての大物狙いに最適なパワーモデル。シーバスをはじめ、フラットフィッシュ、ライトショアジギングまで対応するバーサタイルモデル。仕舞のコンパクトな4ピース。
【106M-4 】サーフでのシーバスやフラットフィッシュ、青物狙いに最適な遠投モデル。しなやかさとパワーのバランスがよく、遠投を続けても疲れにくい。巻き物のミノーはもちろん、ロッド操作の必要なジグも気兼ねなく扱える。仕舞のコンパクトな4ピース。
【110MH-4 】磯やサーフで活躍するハイパワーモデル。ジグやヘビーシンキングペンシルを大遠投し、沖の潮目やシモリの狙い撃ちが可能。ハイパワーなブランクなので、シーバスはもちろん、小・中型青物狙いにも最適。仕舞のコンパクトな4ピース。

質量(g)ルアー:7〜35 全長(m)2.74 元径(mm)1.6/12.9 継数(本)4 仕舞(cm)73 標準自重(g)133 適合ライン(号)0.6〜1.5 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41550358 90ML-4 (25年追加) 41551521 90ML-4 (25年追加) 24 LATEO ラテオ DAIWA(ダイワ) 24 LATEO ラテオ DAIWA(ダイワ) 1個 32,980 税込36,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする