※サンプル画像

24 LATEO ラテオ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41551521 品番90ML-4 (25年追加)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードの域を超えたスタンダードモデル。飛距離と操作性を大幅に磨き上げたシーバススピニングロッド。
【90ML-4 】仕舞のコンパクトな4ピースモデル。小・中型のプラグやワームなどを軽快なロッドワークで操ることができるショートモデル。河川や港でのシーバスやクロダイ、軽いジグやワーム、小型のエギを使ったミドルゲーム、テンヤタチウオまでマルチに対応。
【96M-4 】高比重のルアーを遠投しての大物狙いに最適なパワーモデル。シーバスをはじめ、フラットフィッシュ、ライトショアジギングまで対応するバーサタイルモデル。仕舞のコンパクトな4ピース。
【106M-4 】サーフでのシーバスやフラットフィッシュ、青物狙いに最適な遠投モデル。しなやかさとパワーのバランスがよく、遠投を続けても疲れにくい。巻き物のミノーはもちろん、ロッド操作の必要なジグも気兼ねなく扱える。仕舞のコンパクトな4ピース。
【110MH-4 】磯やサーフで活躍するハイパワーモデル。ジグやヘビーシンキングペンシルを大遠投し、沖の潮目やシモリの狙い撃ちが可能。ハイパワーなブランクなので、シーバスはもちろん、小・中型青物狙いにも最適。仕舞のコンパクトな4ピース。

質量(g)ルアー:7〜35 全長(m)2.74 元径(mm)1.6/12.9 継数(本)4 仕舞(cm)73 標準自重(g)133 適合ライン(号)0.6〜1.5 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする