※使用例

モザイク天板 こたつ 長方形 120x75

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41552327 品番 ルーン120WN
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

細やかなモザイク調天板と三角脚がスタイリッシュなこたつテーブルこたつに見えないから一年中使えます。薄型のカーボンフラットヒーターを採用しているので、厚みは28mmと薄く布団を外しても気になりません。天板は傷に強いUV加工。天板固定ネジもついているので、コタツとして使わない季節も天板がズレにくいです。

用途季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。 材質【天板】天然木化粧繊維板【塗装】ウレタン樹脂塗装(UV加工)【ヒーター】MCR-301E 300W面状カーボンヒーター(電子手元コントローラー) ブラウン 備考組立式/天板固定ネジ付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×75×40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,779 / 税込 ¥6,357
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする