※使用例

モザイク天板 こたつ 長方形 150x80

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台(1台) ナチュラル 注文コード41552361 品番ルーン150NA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

細やかなモザイク調天板と三角脚がスタイリッシュなこたつテーブルこたつに見えないから一年中使えます。薄型のカーボンフラットヒーターを採用しているので、厚みは28mmと薄く布団を外しても気になりません。天板は傷に強いUV加工。固定ネジもついているので、コタツとして使わない季節も天板がズレにくいです。

用途季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。 材質【天板】天然木化粧繊維板【塗装】ウレタン樹脂塗装(UV加工)【ヒーター】MCR-301E 300W面状カーボンヒーター(電子手元コントローラー) ナチュラル 備考組立式/天板固定ネジ付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×80×40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,796 / 税込 ¥10,776
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする