リノCF80BR カーボンフラットヒーター こたつ 正方形80cm 萩原 41552379 リノCF80BR カーボンフラットヒーター こたつ 正方形80cm 萩原 41552379 リノCF80BR カーボンフラットヒーター こたつ 正方形80cm 萩原 41552379 リノCF80BR カーボンフラットヒーター こたつ 正方形80cm 萩原 41552379 リノCF80BR カーボンフラットヒーター こたつ 正方形80cm 萩原 41552379 リノCF80BR カーボンフラットヒーター こたつ 正方形80cm 萩原 41552379

カーボンフラットヒーター こたつ 正方形80cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41552379 品番 リノCF80BR
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ヒーターが目立たない、オシャレこたつ。わずか(約)2.8cmのヒーターを内蔵。オフシーズンにテーブルと使用した時に見た目もスッキリとしていて、春夏秋冬ずっとインテリアとしても楽しんでいただけます。ヒーターは均一に暖かくなる「300W カーボーンヒーター」を使用。ブラウンは美しい木目を持ち、高級家具に採用されているウォールナットの突き板を使用。ナチュラルは粘りと強度もあり、木目もきれいなアッシュの突き板を使用。塗装はキズがつきにくい「UV塗装」でコーティング。継脚&天板固定ネジ付き。

用途季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。 材質【天板】ウォールナット突板【塗装】ウレタン樹脂塗装(UV加工) ヒーター:MCR-301E カーボンフラットヒーター(手元電子コントローラー) ブラウン 備考組立式/天板固定ネジ付/5cm継脚付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×36.5(継脚時41.5)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,981 / 税込 ¥2,179
沖縄地方数量1につき ¥4,801 / 税込 ¥5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする