【完成品】 こたつ テーブル 折りたたみ オーバル 楕円形 (90×50cm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41552458 品番 カルミナ950WS
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

【完成品】こたつなのに年中使えるデザインがうれしい!おしゃれな楕円形の 折りたたみ こたつテーブルです。すっきりスタイリッシュなデザインでシンプルなお部屋はもちろん、ナチュラルテイストや北欧好きの方にも合います。折れ脚タイプなので収納するときも省スペース!天板固定ネジ付きで、オフシーズンにテーブルとして使う時も天板がズレないようになっています。一人暮らしにもぴったりなコンパクトサイズ。※こたつテーブルのみの販売です。こたつ布団は別売。

用途季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。 材質【天板】プリント化粧繊維板(UV塗装)【ヒーター】MS-200H 石英管ヒーター(中間スイッチ) ホワイトウォッシュ 備考折れ脚/天板固定ネジ付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×50×35.5
注意
※ご使用の際は掛布団がこたつの中に入らないようにご使用下さい。掛布団がヒーターに当たると火災の原因となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,734 / 税込 ¥1,907
沖縄地方数量1につき ¥4,276 / 税込 ¥4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする