ゆったり使える 幅広 サイドテーブル 幅60cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード41553045 品番LST-4662WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれで便利なサイドテーブルシリーズ。ノートパソコンを置いても余裕がある天板のサイズが広いタイプのサイドテーブル。センターテーブルより高さがあるので、ソファに座ったままでも快適に作業ができます。また、脚部分にフレームが付いていないので、足の位置を気にすることなく伸ばすこともできます。さらに耐水性もバツグンで、シミになりにくく汚れもつきにくい設計です。

用途デスク、ユニットデスクとして。 材質【天板】合成樹脂化粧繊維板【フレーム】スチール ホワイト 備考〇組立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×39×54.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,209 / 税込 ¥1,330
沖縄地方数量1につき ¥2,627 / 税込 ¥2,890
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする