ダイニングこたつ こたつテーブル 長方形 幅105cm

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台(1台) ダークブラウン 注文コード41553201 品番KOT-7311DBR-105
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

6段階で高さ調節ができるダイニングコタツ!高さが細かく調節できるので、用途に応じて色々な場所でお使いいただけます。シンプルで暖かみのあるデザインは、冬にこたつテーブルとして使うのはもちろん、春夏でも重厚感のあるダイニングテーブルとして大活躍です。

用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。 材質【天板】 <ダークブラウン>オーク突板 <ナチュラル>アッシュ突板【脚部】ラバーウッド【表面加工】UV塗装【ヒーター】MHU-601E(D) 600Wハロゲンヒーター(手元コントローラー付) ダークブラウン 備考組立式/コード収納ボックス付/天板固定ネジ付/3段階継脚(高さ6段階調節可) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×80×45/50/55/60/65/70

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,777 / 税込 ¥8,555
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする