- その他
- 名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
- 色
- キャメル
- サイズ
- S
- 種別
- 長袖シャツ
- 機能
- 軽量
- 混率(%)
- ポリエステル85、綿15
- 仕様
- 野帳も入る縦ポケット、長財布も入る右胸ポケット、両袖マルチポケット、反射バイピング(左胸・背中)、脇消臭テープ付、左胸IDカードループ
- タイプ
- 女性対応シルエット
- 胸囲(cm)
- 108
- 肩幅(cm)
- 45
- 袖丈(cm)
- 55
- 着丈(cm)
- 71
- 材質(ボタン)
- 樹脂ドット
- 材質(ファスナー)
- 樹脂
- 名入れ
- 可
- 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
- 15×16
- 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
- ファスナー:16×21