リバーシブル こたつテーブル 円形 80cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41554339 品番 アベルSE80丸BR
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

角がなく使い易い丸型こたつ!インテリアとしてもお洒落なので1年中お部屋で活躍!。天板は裏表の2色が楽しめるリバーシブル!カラー:ブラウン(裏:ホワイト)orホワイト(裏:ナチュラル)。ヒーターは体の芯まで暖める遠赤外線を多く照射する石英管ヒーター。

用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。 材質【天板】パーチカルボード【塗装】PVCシート張り ヒーター:MS-303H 石英管ヒーター(中間スイッチ) 円形/ブラウン 備考組立式/天板リバーシブル仕様 直径×高さ(cm)Φ80×35.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,734 / 税込 ¥1,907
沖縄地方数量1につき ¥4,276 / 税込 ¥4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする