リバーシブル 折りたたみこたつテーブル (正方形 幅75cm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41554540 品番 KOT-7350-75NA
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ワンルームにも置きやすい折りたたみこたつテーブル。狭いお部屋にも置きやすく、子ども部屋にもぴったりです。非常にコンパクトサイズですがPCを広げる余裕があるので、デスクワークやちょっとした作業をするのにもオススメ。裏表どちらでも使えるリバーシブル天板なので、その日の気分や模様替えに合わせて楽しめます。

用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。 材質【天板】合成樹脂(塩化ビニル)化粧パーティクルボード【ヒーター】MS-303H 石英管ヒーター(中間スイッチ) ナチュラル 備考折れ脚/天板リバーシブル仕様 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×75×37

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,734 / 税込 ¥1,907
沖縄地方数量1につき ¥4,276 / 税込 ¥4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする