曜日別特売
N-003F キャップ止めねじ BeHAUS 41556568

キャップ止めねじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじ径Rc3/8
内容量1パック(2個)注文コード41556568品番N-003F
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

管用の止ねじです。
テーパーねじです。

用途管用おねじに対するエア配管の閉鎖に適合流体空気最高使用圧力(MPa)0.7ねじ径Rc3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする