BeHAUS
BeHAUSの バルブ
BeHAUSの ボールバルブ
ボールコック スチールレバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41556595
品番
C-733
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
耐久性の高いスチールレバーを採用しています。
呼び径(B)
R3/8
用途
エア開閉コックとして
ねじ径
R3/8
最高使用圧力(MPa)
2
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材