BeHAUS
BeHAUSの バルブ
BeHAUSの ボールバルブ
ボールコック スチールレバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
R1/4
注文コード
41556647
品番
C-526
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性の高いスチールレバーを採用しています。
本体に六角スパナ掛けが2ヶ所あり使用に便利です。
呼び径(B)
R1/4
ねじ径
R1/4
ホース外径(Φmm)
9
用途
エア開閉コックとして
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材