ボールコック スチールレバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)R3/8 注文コード41556665 品番C-539
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は呼び径など5種類から選べます 他の種類を見る

耐久性の高いスチールレバーを採用しています。
本体に六角スパナ掛けが2ヶ所あり使用に便利です。

呼び径(B)R3/8 ねじ径R3/8 ホース外径(Φmm)10.5 用途エア開閉コックとして 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする