曜日別特売
C-322 ボールコック PCレバー BeHAUS 41556708

ボールコック PCレバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(B)R1/4×Rc1/4
内容量1個注文コード41556708品番C-322
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

継ぎ目なしの完全密封方式で仕上げています。

用途エア開閉コックとして呼び径(B)R1/4×Rc1/4ねじ径R1/4×Rc1/4最高使用圧力(MPa)2適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする