BeHAUS
BeHAUSの バルブ
BeHAUSの ボールバルブ
ボールコック PCレバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41556735
品番
C-422
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
継ぎ目なしの完全密封方式で仕上げています。
呼び径(B)
Rc1/4×Rc1/4
用途
エア開閉コックとして
ねじ径
Rc1/4×Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
2
適合流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材