BeHAUS
BeHAUSの バルブ
BeHAUSの ボールバルブ
ボールコック PCレバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41556744
品番
C-433
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
継ぎ目なしの完全密封方式で仕上げています。
呼び径(B)
Rc3/8×Rc3/8
用途
エア開閉コックとして
ねじ径
Rc3/8×Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
2
適合流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材