E61P インクジェットプリンター Flexi Jet Eco(最大文字高25.4mm) Flexi Jet(フレキシ ジェット) 41557060 E61P インクジェットプリンター Flexi Jet Eco(最大文字高25.4mm) Flexi Jet(フレキシ ジェット) 41557060 E61P インクジェットプリンター Flexi Jet Eco(最大文字高25.4mm) Flexi Jet(フレキシ ジェット) 41557060 E61P インクジェットプリンター Flexi Jet Eco(最大文字高25.4mm) Flexi Jet(フレキシ ジェット) 41557060 E61P インクジェットプリンター Flexi Jet Eco(最大文字高25.4mm) Flexi Jet(フレキシ ジェット) 41557060 E61P インクジェットプリンター Flexi Jet Eco(最大文字高25.4mm) Flexi Jet(フレキシ ジェット) 41557060

インクジェットプリンター Flexi Jet Eco(最大文字高25.4mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41557060 品番E61P
参考基準価格(税別)¥99,900 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

1台で多用途対応!簡単設置・かんたん操作のオールインワン産業用インクジェットプリンター。
用途に合わせて、カートリッジとヘッドアタッチメントを交換するだけで、12.7mm / 25.4mmのカートリッジを自由に切り替え可能。ロット番号や賞味期限、ロゴ、QRコード、バーコードの印刷にも対応しています。
12.7mm / 25.4mmの両カートリッジは、段ボール・紙・木材などの浸透面用インクとフィルム・化粧箱・樹脂・金属などの非浸透面用のインクがあり、あらゆる材質に印刷可能です。
特長:
?簡単設置:コンベアなどに取り付けできる専用の取付治具が付属。お客様自身でスムーズに設置可能です。※取付場所によっては加工が必要になる場合があります。
?直感的な操作性:4.3インチのタッチスクリーンを搭載し、英数字・ひらがな・カナ・漢字を直接入力して、すぐに印刷できます。
?便利な機能搭載:
oロット番号印刷に便利な「カウンター機能」
o賞味期限や製造日の印刷に最適な「カレンダー機能」
?多様な印刷:テキストだけでなく、ロゴ・QRコード・バーコードなどの印刷も可能。
?コンパクト設計:省スペースで作業現場にスッキリ設置できます。

用途最大文字高25.4mm。ダンボールやフィルムへの賞味期限・ロット番号・ロゴマークの印字。 セット内容プリンター本体 / 12.7mm ヘッドプレート(購入時本体) / 25.4mm ヘッドプレート / 本体取付ブラケット / クランプ×2 / L字取付ブラケット / クランプレバー×4 / パイプ20 380 / パイプ20 300×2 / センサー取付アーム / アース線 / 電源 / タッチペン / センサー / USB / ショックアブソーバー / M6ナット×5 / 30#ナット×3 / ネジM5 20 ×3 / ネジM4 16 ×3 / ネジM3 6 ×2 本体寸法(mm)66×113×62 本体質量(g)460 パネル【タッチパネル】4.3インチ
関連資料:(2.31MB)
注意
※1.インクについて
※本体にインクは付属していません。別途、水性インク FJW-11B-12.7黒インク、FJW-21B-25.4黒インク
※速乾性インク
※FJP-12B-12.7黒インク、FJP-22B-25.4黒インクから選定し購入してください。
※速乾性インクの密着は、印字する対象物により異なります。密着テストをした上でご使用ください。
※2.保障について
※機械本体の保障はご購入後6ヶ月間となります
※保証期間を過ぎますと有償となりますが、修理等のアフターサービスも行っております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする