硬めハードタイプの低反発ウレタンバフです 圧倒的な切れ味で、ペーパーの目消しにも対応出来ます シングル・ダブルアクションポリッシャーのどちらでも使用可能で、ウールバフのように深いウールキズが入る事がありません
とても使いやすくて気に入りました。もうウールバフ要らないです。こちらのバフ3種類とFMC NEO EXシリーズ0、1、2の組み合わせで使ってます。0、1をシングルアクション、2をダブルアクションで使っています。ゴミ取り、肌調整はスーパーアシレックス1500とスーパーバフレックス2000の水研ぎです。今までバフ、コンパウンドとも色々試しましたが、自分の中では最高の組み合わせになりました。