KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の ハーネス式 墜落制止用器具
墜落制止用器具 ノングラ フルハーネス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41557455
品番
FXVW31-M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
軽量化に徹底的にこだわり、重力を感じさせないほど軽いフルハーネスです。
現場で映える!スタイリッシュなデザインです。
脚部バックルは左右色違いで差し間違いを防ぎます。
用途
高所作業時の墜落防止用。
色
セイテン(ブルー/シルバー)
サイズ
ライト
ベルト幅(mm)
40
バックル
【胸部】ワンタッチ【脚部】無し
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
V型
胴ベルト
無し
ランヤード
無し