曜日別特売
6S-TWR NEWツイストローラー スモール 大塚刷毛製造 41557507

6S-TWR NEWツイストローラー スモール 大塚刷毛製造 41557507
6S-TWR NEWツイストローラー スモール 大塚刷毛製造 41557507

NEWツイストローラー スモール

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1パック(10本)
サイズ(inch)6
毛丈(mm)18
内容量1パック(10本)注文コード41557507品番6S-TWR
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性にも優れています。仕上がり肌のきめ細かい平滑面向け、内装での作業に最適です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

適合コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、鉄部、内壁材質ポリエステル形状スモールタイプ中長毛毛丈(mm)18サイズ(inch)6適合塗料反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD、サビ止め筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
注意
※木材保護塗料に使用すると、発泡等の不具合が発生する恐れがあるのでご注意ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25171669
2023-05-22
用途: 塗装作業
有限会社キング塗装

ツイストローラーにNEWが付いているので、何が改善されたのかと使ってみましたが、確かに
ネタの含みが良くなったようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする