BeHAUS
BeHAUSの 空圧補器
BeHAUSの ドレン排出器
ドレンコック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41557523
品番
P-320
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
配管内のドレン抜きが簡単なねじ式の開閉コックです。
最高使用圧力(MPa)
2
用途
コンプレッサタンク内などのドレン抜きコックとして
管接続口径
R1/4
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気