BeHAUS
BeHAUSの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
BeHAUSの スプレーガン本体
BeHAUSの 吸上式スプレーガン
スプレーガンセット 吸上式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41557566
品番
T-75FC
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
塗料の補充回数が少なく、広い面積の塗装に適した吸上式です。
塗料カップ付です。
ノズル口径(Φmm)
1.5
用途
塗装作業に
ねじ径
【取入口】G1/4
使用圧力(MPa)
0.29〜0.34(推奨)
供給方式
吸上式
カップ容量(mL)
750
適合流体
空気、塗料・染料
ホース外径(Φmm)
9
カップねじ径
G1/4