BeHAUS
BeHAUSの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
BeHAUSの エアーブラシ
エアフィルタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41557654
品番
T-425
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
取り付けスペースを選ばないコンパクト型のエアフィルタです。
用途
圧縮空気内の水滴、油、ダストの除去に
ねじ径
Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
1
ろ過度(μm)
40
適合流体
空気
周囲温度(℃)
1960/05/01
ドレン貯容量(cm
3
)
12
注意
※気体中の水分は除去されませんので、塗装作業を行われる場合は、エアドライヤも合わせて使用することをおすすめします。