BeHAUS
BeHAUSの 空圧補器
BeHAUSの ルブリケータ
ルブリケータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41557688
品番
T-426
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
取り付けスペースを選ばないコンパクト型のオイラーです。
ねじ径
Rc1/4
貯油量(mL)
25
用途
エアツールへの潤滑油の供給に
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
適合流体
空気
周囲温度(℃)
1960/05/01
適合寸法(外径×内径)(Φmm)
タービン油1種ISO・VG#32相当