BeHAUS
BeHAUSの 空圧補器
BeHAUSの 圧力計・表示器
圧力計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41557715
品番
T-514
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
40型の小型圧力計です。
用途
適正な圧力管理に
ねじ径
R1/8
最高使用圧力(MPa)
1
目量
0.02MPa
表示圧力範囲(MPa)
0〜1.0
適合流体
空気